サンドビック
円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
11056604
品番
570-2C 60 468-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
寸法l1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
601-2833
質量(kg)
9.8
寸法h(mm)
57
寸法l1(mm)
468
最小加工径Dm(Φmm)
72
寸法dmm(mm)
60
寸法lth(mm)
23
寸法dmt(mm)
40
寸法Dth
G1/2
寸法f21(mm)
10