MT-TB051BR タンクパッド ホワイト/ブルー/シルバー  MT-TB051BR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11056669

タンクパッド ホワイト/ブルー/シルバー MT-TB051BR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11056669品番MT-TB051BR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB051BR
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1250GS Adventure 20-21 ホワイト//ブルー/シルバー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 20-21
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS Adventure (20/21)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW R1250GS Adventure (20/21)タイプTANK PAD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする