曜日別特売
570-32L123F15B068B CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm サンドビック 11056692

570-32L123F15B068B CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm サンドビック 11056692
570-32L123F15B068B CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm サンドビック 11056692

CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ最大加工深さar(mm)15シートサイズF注文コード11056692品番570-32L123F15B068B
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
勝手左勝手クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプトラスコ品番563-0011締付トルク(N・m)2寸法l1(mm)14寸法l3(mm)52.35寸法f1(mm)37.4寸法dmm(mm)32シートサイズF最大加工深さar(mm)15ゲージチップN123F2-0250-CMチップタイプコロカットカップリングサイズコロターンSL1発目の加工径 最大981発目の加工径 最小68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする