商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11056721品番MT-TT038R
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TT038R
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH Tiger900 20-21 レッド/ブラック/シルバー
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] 20-21
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Tiger 900 (20/21)