サンドビック
CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
最大加工深さar(mm)
12
シートサイズ
G
注文コード
11056744
品番
570-32L123G12B034A
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプシステム・最大加工深さar・シートサイズ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
トラスコ品番
563-0061
締付トルク(N・m)
2.5
寸法l1(mm)
18
寸法l3(mm)
50.1
寸法f1(mm)
35.1
寸法dmm(mm)
32
シートサイズ
G
最大加工深さar(mm)
12
ゲージチップ
N123G2-0300-CM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL
1発目の加工径 最大
44
1発目の加工径 最小
34