曜日別特売
570-32L123G18B067A CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm サンドビック 11056823

570-32L123G18B067A CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm サンドビック 11056823
570-32L123G18B067A CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm サンドビック 11056823

CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ最大加工深さar(mm)18シートサイズG注文コード11056823品番570-32L123G18B067A
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
勝手左勝手クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプトラスコ品番608-8821締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)18寸法l3(mm)56.1寸法f1(mm)41.1寸法dmm(mm)32シートサイズG最大加工深さar(mm)18ゲージチップN123G2-0300-CMチップタイプコロカットカップリングサイズコロターンSL1発目の加工径 最大1001発目の加工径 最小67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする