商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11057159品番MT-TB047WO
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB047WO
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F850GS Adventure 22- ホワイト/グレー/ブラック
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F850GS F850GS Adventure 22-
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW F850GS Adventure (22-)