曜日別特売
MT-TD029R タンクパッド レッド/シルバー MT-TD029R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11057168

タンクパッド レッド/シルバー MT-TD029R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11057168品番MT-TD029R
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TD029R
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale 955 V2 21- レッド/シルバー
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V2 Panigale 955 V2 21-
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:DUCATI Panigale 955 V2 (21-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/メタリック シルバー備考DUCATI Panigale 955 V2 (21-24)タイプTANK PAD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする