※使用例
ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
ベーシックレザー ダブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11057874
品番
5345-07-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
新しい「ズレない」クッション登場。
タイプ
ダブル
色
ブラック
仕様
ストッパー付
材質
(表地)ポリエステル・合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
寸法(mm)
450×1040