※使用例

ベーシックレザー シングル

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11057908 品番5345-43-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新しい「ズレない」クッション登場。

タイプヒップ型 ベージュ 仕様ストッパー付 材質(表地)ポリエステル・合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100% 寸法(mm)450×480

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11057908
2024-03-01
用途:
マイカー用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ベージュ色は汚れが目立ちが心配かと思いがちですが、埃や染みは案外に目立ちにくかった。後ろはゴム紐式、前はシートにぐるっと目立たないカバーが掛かり、ズレないのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする