570-3C 40 408 円筒シャンクカップリング付きSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL サンドビック 11058704

570-3C 40 408 円筒シャンクカップリング付きSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL サンドビック 11058704
570-3C 40 408 円筒シャンクカップリング付きSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL サンドビック 11058704

円筒シャンクカップリング付きSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個トラスコ品番205-9002注文コード11058704品番570-3C 40 408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,000
トラスコ品番205-9002質量(kg)3.6寸法l1(mm)408寸法l4(mm)120最小加工径Dm(Φmm)50寸法dmm(mm)40寸法lth(mm)23寸法dmt(mm)40寸法DthG1/2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする