曜日別特売
570-40R123G18B CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド サンドビック 11058914

570-40R123G18B CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド サンドビック 11058914
570-40R123G18B CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド サンドビック 11058914

CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手右勝手クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ寸法dmm(mm)40注文コード11058914品番570-40R123G18B
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
勝手右勝手クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプトラスコ品番696-4974締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)14寸法f1(mm)41.1最小加工径Dm(Φmm)147寸法dmm(mm)40シートサイズG最大加工深さar(mm)18ゲージチップN123G2-0300-GMチップタイプコロカットカップリングサイズコロターンSL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする