サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右勝手
注文コード
11059395
品番
570-DDXNR-80-15
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
切込み角Kr(°)
62.5
トラスコ品番
563-2692
適合チップ
ひし形55°
寸法h(mm)
37.5
締付トルク(N・m)
3.9
寸法l1(mm)
25
寸法dmm(mm)
80
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
DNMG 15 06 08
寸法λs(°)
-8
寸法γ(°)
0