曜日別特売
TO-400-40 セーフティーバー(鏡面仕上) SUGICO(スギコ) 11060668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティーバー(鏡面仕上)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11060668品番TO-400-40
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手軽で安心、多分野で使用可能です。
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。
カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。
ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。

付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ25×400×H75参考使用荷重(kg)80表面仕上げ鏡面自重(g)446モデルGBC-25-40
関連資料:寸法図(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする