※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステンレス丸棒取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11060738
品番
TO-443-6
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ6×86×H31.5
耐荷重N(kgf)
使用荷重:28
モデル
A-1075-6
タップ寸法
タップ足/M4
関連資料:
寸法図(0.07MB)