商品画像

ビルトインガスコンロ Lisse premium

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11060817 品番ER71W32E2/LP
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現行品のオリジナルカラーモデル。
ガラストップカラーは限定色のカームシルバー色!
水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属

参考品番RHS71W42J4RSTW/LP 用途プロパン用 付属品ココットプレート 質量(kg)25 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269 天板幅(mm)750 特性感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応 バーナー火口強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
関連資料:(0.11MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
五徳やバーナーキャップなどステンレス製になります。ステンレスの特性上、火を使用すると変色しますので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする