アルインコ
AC100V→DC 13.8V/MAX17A 直流安定化電源
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11060851
品番
DM-320MV
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
仕様
メーター:A/V独立2連式
質量(kg)
6.3
出力電圧(V)
DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
171×125×215(突起物除く)
保護回路
フの字特性自動電流制限式、17A以上
ヒューズ容量(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電流(A)
14(連続)、17(間欠)
注意
※無線機器用の電源です。電気分解のような化学実験用途、コンプレッサやモーターを使う機器、突入電流が大きな特殊電球の点灯、バッテリーの充電にはお使いになれません。保護回路が働く前に故障することがあります。製品保証以外の責は負いかねますので、商・工業、学術用途でのご使用は自己責任とさせていただきます。