フジ医療器
フジ医療器の マッサージ器
フジ医療器の マッサージチェア
マッサージチェア MT23
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11060896
品番
TR-600(BK)
参考基準価格(税別)
¥452,728
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
心地よい浮遊感リクライニングリラックス姿勢で贅沢なマッサージを
用途
使用目的または効果
あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
質量(kg)
57
色
ブラック
幅(cm)
74、納入経路必要幅:81
張地
PVCレザー
機能
マニュアルもみ技数:9、自動コース数:4
高さ(cm)
115〜90
オートタイマー(分)
15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AKBZX00049000
奥行き(cm)
109〜177
リクライニング
角度:118〜143
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
関連資料:
(1.6MB)
取扱説明書:
(6.41MB)
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません