SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
引手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【本体】ステンレス(SUS304)【材質】鉄(銅メッキ)
注文コード
11061027
品番
TO-106W/C
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
M5ナット×2
材質
【本体】ステンレス(SUS304)【材質】鉄(銅メッキ)
寸法(mm)
123×63.5×H16
関連資料:
寸法図(0.07MB)