SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
埋込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11061036
品番
TO-445
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
材質
【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)
寸法(mm)
114.8×42.3×H23.5
モデル
THA-245
関連資料:
寸法図(0.05MB)