篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
制御機器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11061307
品番
JT-250-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。
通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。
間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため
安全性に優れています。
用途
高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。
最大電流(A)
許容:600
製品質量(g)
1245
適合電線
250sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格絶縁電圧(KV)
6.6
商用周波耐電圧(kV)
22/1分間