画像準備中

Pstand case for iPhone 16 Pro MAX [ Black ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11062016 品番X00FX1828
参考基準価格(税別)¥4,536 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

外観設計特許を取得したデザイン。
折りたたみ式スタンドにより、横向きと縦向きの両方のスタンド機能を持ちます( 最大30,000回の使用に耐えます)
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な18Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。 *Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
指紋や傷がつきにくい、ソフトなシリコンエッジバンパーを搭載。優しい手触りを与えます。

仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応 適合機種iPhone 16 Pro MAX 材質TPU+PC+PMMA+アルミニウム合金 Black

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする