画像準備中

Lstand SlimFit case for iPhone 16 Pro [ Navy Blue ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11062138 品番X00FX1840
参考基準価格(税別)¥3,527 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

カメラフレームと一体化した折り畳み式スタンドを、横向きのキックスタンドとして使用可能。
厚さ8mm以下の超薄型でありながらスマートフォンを保護する、究極のシンプルさを実現。
マット調のケース背面は、非常に滑らかで指紋がつきにくい仕様。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な18Nの磁力を搭載*。
MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。
*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.8倍。
ワイヤレス充電に対応
手にしっかりとフィットするデザイン。
ストラップが同梱しています。

適合機種iPhone 16 Pro 材質PC Navy Blue

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする