パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 歩行関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 歩行車
くらしサポート歩行車スムーディカウサポスリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11062296
品番
PN-L70102A ネイビー
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
・狭い歩道でも快適な、スリムタイプ新登場。袋フック搭載、バッグ容量アップ。
・小柄な方、円背の方がより使いやすくなりました。
・収納部の機能がアップし、さらに買い物後の移動が快適に。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:PET
質量(kg)
6.5
色
ネイビー
積載荷重(kg)
カゴ乗せシート:8、バッグ:8、フック片側:1
寸法(cm)
幅48×奥行64×高さ70〜82.5(6段階/2.5、折りたたみ時:奥行46×高さ79〜90.5、座面:幅32×奥行26、座面高:43)
機能
折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面
バッグ容量(L)
16
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪18×後輪15
注意
※設置可能な店内カゴサイズは、底面約幅27×奥行45cmです。