曜日別特売

お薬ポケット1週間

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11062375品番JDP1N トラディショナルチェック
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・飲み忘れや飲み間違い防止に。下段は取り外しができ、外出時の持ち運びが可能。
・透明ポケットなので中身が分かりやすく、日々のお薬の飲み忘れ・飲み間違いを防ぎます!
・加重等での型崩れを防ぐ中芯入り。お薬が取り出しやすい3cmマチ付ポケット。チャック袋120枚付き。

仕様1日4回×1週間材質ポリエステル、PVC、紙、ポリエチレン質量(g)302寸法(cm)38×59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする