広島化成
広島化成の 衣服関連
広島化成の シューズ 利用者用
くつろぎエルダー323 KE323
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11062549
品番
ブラック 22.5cm
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・履き心地ゆったり。
・脱ぎ履きが簡単なファスナー仕様。
・柔らかいストレッチ素材。
・夜間お出かけも安心反射材付き。
・丁寧に仕上げた日本製。
材質
ナイロン(ストレッチ素材)、底材:ラバー配合EVA
色
ブラック
サイズ(cm)
22.5
標準質量(g/片足)
約155(23.5cm)
使用場所
屋外用