東安
東安の ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
東安の りん銅ろう
りん銅ろう BCuP-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
11063547
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ROHS対応
用途
銅と銅のみのロウ付けに。
成分
P(リン)7.0%、Cu(銅)残
長さ(mm)
340
線径(Φmm)
2.4
温度(℃)
ロウ付:710〜802
JIS規格
BCuP-2