- ローハイド 自然牛皮 東安 11063556 - ローハイド 自然牛皮 東安 11063556

ローハイド 自然牛皮

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード11063556 品番-
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

牛革材質を使用、ともにゆったりとってあり、作業性に優れています。
柔軟性に富み、耐久性に優れています。
後ろはチェストベルトのため簡単に装着できます。

用途溶接、 塗装業、建築業、土木業等 材質自然牛皮 幅(cm)約64 着丈(cm)約99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
溶接、グラインダー掛け作業時
製造業

自然革なので個体差はあるのだろうが
大きく股を広げるような作業が多かったためか
購入して2週間で股の部分の革が大きく裂けた
革だから強いと思っていたが案外弱いのでがっかり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする