OT-S1-195 花魁アルミホイール シャイニーブライト 花魁JAPAN 11063617

OT-S1-195 花魁アルミホイール シャイニーブライト 花魁JAPAN 11063617
OT-S1-195 花魁アルミホイール シャイニーブライト 花魁JAPAN 11063617
OT-S1-195 花魁アルミホイール シャイニーブライト 花魁JAPAN 11063617
OT-S1-195 花魁アルミホイール シャイニーブライト 花魁JAPAN 11063617
OT-S1-195 花魁アルミホイール シャイニーブライト 花魁JAPAN 11063617
OT-S1-195 花魁アルミホイール シャイニーブライト 花魁JAPAN 11063617
OT-S1-195 花魁アルミホイール シャイニーブライト 花魁JAPAN 11063617
OT-S1-195 花魁アルミホイール シャイニーブライト 花魁JAPAN 11063617

花魁アルミホイール シャイニーブライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード11063617品番OT-S1-195
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

JWL-T認証、VIA認証取得。保安基準適合品。
クロームメッキ仕様とシャイニーブライト(R)の2種類をリリース。
クロームメッキ仕様保証期間 1年間。
シャイニーブライト(R)保証期間 製造年月日から5年間または購入日より1年間のいずれか長い方。

用途
トラック用アルミホイール
適合4軸低床車リム幅(mm)(J)6.75規格新ISO穴数飾り:8ボルト穴数8リム径(inch)19.5
注意
※補償の対象は製品本体のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする