花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック電装
花魁JAPANの マーカーランプ
花魁JAPANの LEDタイプマーカーランプ
花魁 4連マーカーコントロールリレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11063678
品番
OMC-01
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,098
販売価格(税別)
¥
20,998
バスケットに入れる
トラック用4連マーカーコントロールリレー
DC24V時 最大24A 576Wまで出力可能
保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む16パターン切り替え
初期不良保証のみ
用途
トラック用マーカーコントロールリレー
適合
系統数:4
高さ(mm)
28
電圧(V)
対応:12/24
横幅(mm)
115
縦幅(mm)
70
防水性
非防水
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300