花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック電装
花魁JAPANの トラック用交換電球
花魁JAPANの ウェッジベース電球(24V対応)
花魁 白夜 LEDバックランプバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11063687
品番
OB11-S25S-65
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ヘッドライト級LEDバルブ新登場
業界最強クラス、純正バルブ比7倍の高輝度を実現
純正電球のワット数を問わず使用可能
DC12V/24V対応
ボジション信号入力用配線付き
用途
トラック用バックランプバルブ
形状
S25
色
ホワイト
口金
BA15s
対応
ピン角:180°
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300