曜日別特売
ON-L-WH2 花魁 ステンレス ナンバーフレーム タイプ2 花魁JAPAN 11063766

ON-L-WH2 花魁 ステンレス ナンバーフレーム タイプ2 花魁JAPAN 11063766
ON-L-WH2 花魁 ステンレス ナンバーフレーム タイプ2 花魁JAPAN 11063766

花魁 ステンレス ナンバーフレーム タイプ2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード11063766品番ON-L-WH2
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,298
販売価格(税別)
52,998

花魁ステンレスナンバーフレームにNEWデザインが登場!
傾斜をつけ上部を厚くすることでより重厚感がUP
大型車専用設計
花魁ロゴ内埋め込みのLEDは6色から選択可能

用途
大型トラック用ナンバーフレーム
適合大型トラック材質ステンレスホワイト横幅(mm)585縦幅(mm)363

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする