花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック外装・ボディーパーツ
花魁JAPANの トラック架装金具関連
花魁JAPANの 架装パーツ - ナンバープレート枠
花魁 ステンレス ナンバーフレーム タイプ2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ヴァーミリオン(朱色)
注文コード
11063818
品番
ON-L-SY2
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,298
販売価格(税別)
¥
52,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
花魁ステンレスナンバーフレームにNEWデザインが登場!
傾斜をつけ上部を厚くすることでより重厚感がUP
大型車専用設計
花魁ロゴ内埋め込みのLEDは6色から選択可能
用途
大型トラック用ナンバーフレーム
適合
大型トラック
材質
ステンレス
色
ヴァーミリオン(朱色)
横幅(mm)
585
縦幅(mm)
363
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300