曜日別特売
31010 P型焼結ベント ファインシンター 11064019

P型焼結ベント

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット(20個)仕様空孔率:31%注文コード11064019品番31010
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

重力・低圧鋳造用ベント、及び、射出成型・ダイカスト用ベントとして幅広くご愛用頂いております。
ガス抜き性も良く、目詰り等による交換も簡単にできます。
焼結ベントを使用すると良品の取出しが容易にできることから成形生産性の向上に威力を発揮します。
また、通し孔を利用したエアー・オイルフィルターとしてのご使用や、
熱伝導性の高さから熱交換機能としての可能性もあります。
【選定について】
重力・低圧鋳造はAタイプ。射出成型・ダイカストはBタイプを推奨しております。
圧力が高くなると目詰りの原因となる為、高圧の場合は小さい孔径のベントがお勧めです。

取付け方法
焼結ベントを埋め込む穴は、外径実測寸法より0.01~0.03mm小さい穴径にして圧入してください。
圧入時は樹脂製か木製のハンマーを使用し、焼結ベントの孔面を直接叩くことは避けて、金属板などをあてて埋め込んでください。
仕様空孔率:31%全長(mm)10タイプA穴径(Φmm)0.3外径(Φmm)10穴数341本
関連資料:取扱い説明書(0.4MB)取扱説明書:(0.45MB)
注意
※焼結ベントの取り付け位置は金型の形状が平面に近い箇所にご使用ください。
※成型後に製品にベント面の形状が転写されるので、取付場所はご注意ください。
※ベント面への加工は推奨しておりません。
※金属粉で目が詰まる場合はエアーガン等で取り除いてください。
※焼結ベントの下側には必ずエアーを逃がす為の穴や溝を設定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,540/税込1,694
沖縄地方数量1につき1,740/税込1,914
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする