特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
アボネット アクティブ キュート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11064159
品番
2230 ネイビーチェック M-L
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
14,980
バスケットに入れる
・かわいくても、しっかり頭を守る!キュートな保護帽。
仕様
手洗い可
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォーム・メッシュ
色
ネイビーチェック
質量(g)
M-L:190
頭囲(cm)
M-L:56〜58