曜日別特売

アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11064256品番100g 玉子がゆ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥275

・コンパクトな食べきりサイズに、150カロリーとたんぱく質7.0gを詰め込みました。
・少量なのに高カロリー、おいしい介護食。
・国産の精米を使用。やわらかいながらも水っぽくなく、お米のおいしさを活かし、毎日食べたくなる味を目指しました。
・食べやすさを重視し、やわらかさにこだわったユニバーサルデザインフード規格商品です。

賞味期限製造後9ヶ月原材料精米(国産)、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、中鎖脂肪酸油、いりたまご(小麦・卵・大豆を含む)、米粉、還元デキストリン、チキンエキス調味料(鶏肉を含む)/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、乳化剤、増粘多糖類、カロチノイド色素アレルギー小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン栄養成分(1カップ当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質7.0g、脂質5.5g、炭水化物18.0g、食塩相当量0.69g商品タイプ玉子がゆユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)栄養機能食品たんぱく質

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11064256100g 玉子がゆ79903558-100g 玉子がゆ アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆ Nestle(ネスレ) 79903558アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆNestle(ネスレ)1個(100g)
269
税込291
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする