画像準備中

りんごジュース 業務用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード11064290 品番8642 100ml 36個入
参考基準価格(税別)¥2,808 販売価格(税込) ¥3,022
販売価格(税別)
2,798

・100mLの飲みきりサイズで、手軽にお楽しみいただけます。
・食事のお供に。おやつに。ちょうどいい飲みきりサイズです。
・個別の紙パック包装だから、こぼれにくく衛生的です。
・こまめな水分補給にピッタリです。
・どなたでも飲みやすい曲がるストローを個別に貼付しています。
・常温保存可能です。必要な分だけ冷やしてご使用いただけます。
・果汁100%。フルーティーな香りとすっきりとした味わいのクリアータイプのりんごジュースです。

容量(mL)100 容器紙パック 原材料りんご(輸入)、香料 アレルギーりんご 入数36本 栄養成分(1個当たり)エネルギー46kcaL、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物11.4g、食塩相当量0.005g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする