※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
穴あけ・旋削加工用複合工具 TBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
11064335
品番
TBM08RF12-2.25
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加
仕様
HAND:R
寸法LS(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
8
寸法LU(mm)
18
寸法DMIN(mm)
8
寸法DCONMS(mm)
12
寸法LPR(mm)
22.5
MIID
XCMT040102R-PS