MT-KB0XXKE

ニー ボディパッド MT-KB0XXKE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11064509 品番MT-KB0XXKE
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB0XXKE
販売備考:キャンセル不可商品です。Black with Grey
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 15-19
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000XR (15-19)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー 備考BMW S1000XR (15-19) タイプKnee Body Pad

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする