曜日別特売
MT-KY024SPK ニー ボディパッド MT-KY024SPK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11064518

MT-KY024SPK

ニー ボディパッド MT-KY024SPK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11064518品番MT-KY024SPK
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KY024SPK
販売備考:キャンセル不可商品です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー備考YAMAHA MT-10 SP (22-24)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする