MT-KY024SPS

ニー ボディパッド MT-KY024SPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11064527 品番MT-KY024SPS
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KY024SPS
販売備考:キャンセル不可商品です。 Metallic Silver with Grey, Black & Blue
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート メタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー 備考YAMAHA MT-10 SP (22-24) タイプKnee Body Pad

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする