MAXIMA
DOT4 ブレーキ フルード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(354mL)
注文コード
11064558
品番
MX51-80-86912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れ、あらゆる条件下でも安定した性能を発揮する高性能ブレーキフルード。
油圧クラッチにも使用できます。
サイズ
12OZ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11064558
MX51-80-86912
40562735
MX51-80-86916
DOT4 ブレーキ フルード
MAXIMA
1本(500mL)
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です