曜日別特売
MT-KY022KE ニー ボディパッド MT-KY022KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11064561

MT-KY022KE

MT-KY022KE ニー ボディパッド MT-KY022KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11064561
MT-KY022KE ニー ボディパッド MT-KY022KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11064561

ニー ボディパッド MT-KY022KE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11064561品番MT-KY022KE
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KY022KE
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Metallic Silver
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-22
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA Tracer9 GT (21/22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/メタリック シルバー備考YAMAHA Tracer9 GT (21/22)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする