MT-KB048B

ニー ボディパッド MT-KB048B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11064667 品番MT-KB048B
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB048B
販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1300GS (24-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブルー/メタリック シルバー 備考BMW R1300GS (24-) タイプKnee Body Pad

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする