MT-KB048W ニー ボディパッド MT-KB048W MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11064685

MT-KB048W

ニー ボディパッド MT-KB048W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11064685品番MT-KB048W
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB048W
販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Dark Grey
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ホワイト/ダーク グレー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1300GS (24-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ダーク グレー備考BMW R1300GS (24-)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする