ナットドライバー

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11064803 品番 D-86-8
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状ソケット 先端サイズ8mm 軸長(mm)125 トラスコ品番295-3064 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)210 質量(g)67 種類ナットドライバー グリップ径(Φmm)18 材質(グリップ)プラスチック 適合ねじ(mm)5 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11064767
2022-02-25
用途:
趣味の模型エンジン ラジコンヘリコプター整備で使用します。
航空自衛隊 様

5ミリのスパナやコンビレンチだと2面でナットをつかむため、なめやすいですが、
ボックスタイプは均等に力がかかり非常に効率が良いです。価格も良心的で良い商品です。
必要に応じて、各種サイズの購入も検討中です。

対象商品:
11064846
2021-07-15
用途:
機械のカバーの脱着に使用

モノタロウのナットドライバーにサイズがなかったので追加で購入しました。品質は問題ないです。

対象商品:
11064846
2021-03-20
用途:
除雪機のメンテで
農・林・水産業

バッテリー端子の外すときに力をかけやすいです。色々な作業で

対象商品:
11064846
2021-01-23
用途:
電気工事
平岩電機 様 (建設業・工事業)

とにかく安く値段なりの工具ですが不具合もなくプロ使用にも耐えられると思います

対象商品:
11064751
2020-08-02
用途:
ノートPCのメンテナンス
その他業種

ノートPCのメンテナンス用に買ったのですが、内径は問題なかったのですが、外径が大き過ぎて使えませんでした。握りやすく、長さもちょうどいいので、ノートPCの様な機器にも対応できる様な仕様だと良かったです。

対象商品:
11064767
2019-05-11
用途:
PCパーツの取り付け時
その他業種

安価な商品であったが、癖もなく、特に不具合があるわけでも無く、普通に使えた。
満足だが、梱包が少し適当であったので星4とします。

対象商品:
11064846
2018-11-29
用途:
ロータリースイッチの取り外し、取付

スピーカーのアッテネーターの取り外し、取付に使用。深さが気になりましたが、大丈夫でした。価格がリーズナブルでよい。

対象商品:
11064794
2018-04-02
用途:
バイクメンテナンスに

コスパ最高です。
先端部が丸まっているので薄いナットの保持に難がありますが、グラインダーや砥石で削れば使い勝手は向上します。
安い工具なので迷わず削れるのも良い所ですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする