スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード11064934 品番SBL-1000
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。
先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品トリプルハンドル付 トラスコ品番219-7952 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36) 材質ハードクローム 質量(g)630 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

商品説明動画

スーパーボールレンチ/リターンハンドル/トリプルハンドル
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-03
用途:
機械メンテナンス

知る限りだが、ボール側で本締め可能と謳われている、唯一のシリーズ。
どうしても、ボール側でしか緩められない極限状況で、助かります。
通常は、パイプを挿しての使用は禁止だが、この商品だけは、
その為のパイプが付属されているというのが驚き。

対象商品:
11064934
2022-05-26
用途:
工作機械修理・メンテナンス
製造業

製作精度が高く材質も良い、舐める事も無く、強いトルクを掛けても破断せず、良く粘る.
価格的にも適正、WISEに比べると他社製品は頼りなく感じる。
長く使用し傷みが目立って来たので老朽更新、トリプルハンドルは傷み無く使用可能なので、直角タイプが有ればなお良かった.

1人が参考にしています
対象商品:
11064934
2022-05-12
用途:
作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。商品価格を含め満足できました。

対象商品:
11064934
2020-03-05
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

良い点は、先端部のボールで締められるので狭いところの作業がやり易いこと。
少し不安なところは、増し締めするときにしなりが大きいこと。棒が折れる心配はないかどうか気になります。

対象商品:
11064934
2019-05-22
用途:
機械のメンテナンスに使います。
株式会社 白ゆり 様 (教育・研究機関)

コンパクトで手ごろな値段でした。購入して満足しています。

対象商品:
11064934
2014-12-24
用途:
ギヤードモーター等のネジ締め付け
小西鉄工株式会社 様

ギヤードモーターは取り付け穴と本体が干渉するものがあり、今まではPBのボールポイントレンチで締めたいたが、今回このレンチで締めたところPB以上の締結性があった。
寿命については今後の使用状況で判断する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする