ボールポイントT型レンチ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11064952 品番 620-30
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。

対辺寸法(mm)3.0 全長(mm)190 寸法A(mm)48 寸法B(mm)70 トラスコ品番212-2391 形状T型 サイズ3.0mm×190 質量(g)70 対辺(mm)3.0 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11064952
2021-12-01
用途:
キャブの負圧調整ネジ用
製造業

キャブを下ろして組み直した時に六角穴付きネジにしています。M4のねじが対辺3mmの六角穴にしたので、通常の長い+ドライバーは使用できません。
その時に見つけたのがロングT型レンチです。
フレームの上まで軸が通るので、調整がしやすく、また、途中まで太い軸なので、捩れの心配がないことから非常に使いやすい工具でした。
ねじの位置を探して入れることになるので、ボールポイントということも作業性を上げています。

対象商品:
11064961
2021-08-07
用途:
機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時に使用します。今までも他のサイズは持っていましたが、新たに別サイズを購入、T型部分の重さを利用して早回しが出来る事。締付の際には、T型部分を持って十分なトルクが掛けれる為、作業性の向上に繋がります。

対象商品:
11064977
2020-03-08
用途:
会社で使用
製造業

今までは会社で支給されている物がEIGHT社の物でしたが価格がこの商品の3倍程するのでこちらと耐久性が変わらなければこれからはWISE社の物に変更しようかと思います。
使用感に関してEIGHTのものよりハンドルが少し短いですが問題はありません。

対象商品:
11064961
2019-05-25
用途:
機械のメンテナンス
コーヅマ製作所 様

機械のメンテナンスに使います。非常にねじが回りにくいときは
折れることがありますが、それでもリピートします。コストパフォーマンスは非常に高いと思います。

対象商品:
11064977
2018-12-13
用途:
真空装置のメンテ
教育・研究機関

ドライバータイプの最後の締め付けように保険として購入。かなり強く閉めることが出来ます。長さも十分であり、グリップがない分、収納性も良い。

対象商品:
11064943
2017-01-17
用途:
ダクトのフランジ取り付けボルト締結

狭い場所のフローティングナットにキャップボルトを締結するときに使用。フローティングナットに締め込む場合は、割と力がいるので、このT型は便利。重宝しています。

対象商品:
11064952
2016-04-17
用途:
精密機械組立調整作業

一番使用頻度も多く、またボール部分が折れるのもこのサイズなので、スペアーも含め2本購入、やはり作業が早いです。

対象商品:
11064952
2016-12-11
用途:
コンピューターのメンテ

低価格で使い易かったので、コストパフォーマンスは高いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする