静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11065022 品番 STAC500
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
有効長(mm)(ブラシ)500 毛丈(mm)50 用途大型版印刷用(508フィルム)等 トラスコ品番836-1233 質量(g)225

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11065013
2021-10-27
用途:
シルク印刷機の静電気除去用

アオリ式シルク印刷機でプラダンに印刷時に静電気によるインクの飛び散りが発生したため、静電除去ブラシを購入。 
実際に使用したところ特に効果は見られず、改善には至らなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
11065004
2017-04-06
用途:
製品梱包時

値段は高いが、ものは良い。消耗品なので価格の低減があればありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
1人が参考にしています
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする