スタック・アンド・オプティーク
スタック・アンド・オプティークの 静電気対策用品
スタック・アンド・オプティークの 除電ブラシ
コンパクト除電ブラシ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
108
注文コード
11065031
品番
STAC33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
(ブラシ)100
毛丈(mm)
23
用途
フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
トラスコ品番
291-5481
全長(mm)
108
質量(g)
約23
線径(Φmm)
0.07
材質(柄部)
アルミ柄
材質(毛)
有機導電性ゴールド繊維
毛幅(mm)
7
表面抵抗値(Ωsq)
10
-2
アズワン品番
9-5656-02